Schneider Electric - Acti9, iSW contact auxiliaire OF pour interrupteur iSW 3A 415VCA - 6A 250VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur de signal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - contacteurs/relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480089534
Réf. Sonepar
01887008953
Réf. Fournisseur
A9A15096
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
commutateur de signal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
contacteurs/relais
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
3 A
tension assignée (Ue)
415 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
0 A
Acti9 - iSW contact auxiliaire OF pour interrupteur iSW 3A 415VCA - 6A 250VCA - H77mmxL18mmxP75mm - contact : ouvert-fermé - raccordement : bornier à vis 10 mm² - blanc