Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de securite - 16VA - 230Vca-12-24Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 1.33 A
courant de sortie max. - 0 A
type de transfo - transfo de sécurité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480097805
Réf. Sonepar
01887009781
Réf. Fournisseur
A9A15218
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
intensité de courant secondaire 1
1.33 A
courant de sortie max.
0 A
type de transfo
transfo de sécurité
tension secondaire 2
24 V
tension secondaire 3
0 V
intensité de courant secondaire 2
0.66 A
intensité de courant secondaire 3
0 A
puissance de sortie max.
16 W
puissance dissipée max.
3.5 W
apparent
Non
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
60 mm
largeur
90 mm
hauteur
89 mm
largeur en nombre de modules
5
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 16VA - 230Vca-12-24Vca - H89mmxL90mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 10 pas de 9mm - blanc