Schneider Electric - Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard allemand 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480097782
Réf. Sonepar
01887009778
Réf. Fournisseur
A9A15310
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
largeur en nombre de modules
2.5
nombre de prises de courant
1
avec volet de protection
Non
modèle
autre
avec eclips / protection enfant
Non
avec témoin lumineux
Non
profondeur d'encastrement
63 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Allemand - 16A - 250VCA 50-60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage