Schneider Electric - Acti9, RTBT relais tres basse tension 10mA 10V 5A 250V 1 contact O-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension d’alimentation - 10...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480097720
Réf. Sonepar
01887009791
Réf. Fournisseur
A9A15416
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension d’alimentation
10...250 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
partiellement électronique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
65.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
tension de commande 1
12...24 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
12...24 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
5 A
Acti9 - RTBT relais très basse tension - 10mA 10V 5A 250V - 1 contact O-F - fonctions : commande de circuits BT dès réception d'un signal de commande très basse tension - montage : rail DIN symétrique 35mm - 2 pas de 9mm