Description
Acti9, iOF contact auxiliaire OF 240...415VCA 24...130VCC
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose pour compléter la gamme Acti9 d'appareillages de protection et de commande, un contact auxiliaire OF.
Ce contact auxiliaire s'installe aux côtés d’un disjoncteur ou d’un interrupteur différentiel et permet un contrôle de la position O/F du circuit qui lui est relié.
La connexion est assurée grâce à sa borne de tête compatible avec le système de peignes Prodis.Permettant un contrôle aisé de l’état du circuit, aussi bien en visualisation directe qu’à distance grâce à des options telles que le système Smartlink EL et son interface sur smartphone, il offre une meilleure continuité de service pour l’utilisateur.Son design très esthétique offre de plus un degré IP20 de résistance aux intrusions solides et liquides.
En conformité avec la norme EN/IE 60947-5-1, il permet une installation dans des ambiances humides ou des environnements chargés en agents agressifs.
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose pour compléter la gamme Acti9 d'appareillages de protection et de commande, un contact auxiliaire OF.
Ce contact auxiliaire s'installe aux côtés d’un disjoncteur ou d’un interrupteur différentiel et permet un contrôle de la position O/F du circuit qui lui est relié.
La connexion est assurée grâce à sa borne de tête compatible avec le système de peignes Prodis.Permettant un contrôle aisé de l’état du circuit, aussi bien en visualisation directe qu’à distance grâce à des options telles que le système Smartlink EL et son interface sur smartphone, il offre une meilleure continuité de service pour l’utilisateur.Son design très esthétique offre de plus un degré IP20 de résistance aux intrusions solides et liquides.
En conformité avec la norme EN/IE 60947-5-1, il permet une installation dans des ambiances humides ou des environnements chargés en agents agressifs.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier