Description
Acti9, iSD contact signal defaut 240...415VCA 24...130VCC
•Les atouts de l'article:
L'offre de contacts auxilaires SD fait partie de la gamme complète de produits Prodis commercialisée par Schneider Electric, qui répond à toutes les architectures tertiaires.Ce contact auxiliaire est apte à fonctionner dans des ambiances humides et/ou polluées par des agents agressifs.
Il offre un degré de protection IP20 et la conformité à la norme EN/IEC 60947-5-1.Le montage s'effectue sur le rail DIN, il se raccorde avec un connecteur préfabriqué.
Solidaire du levier du disjoncteur, il reflète donc la position de ce dernier.
Il peut être relié à toute interface de visualisation, notamment le système Smartlink EL piloté via smartphone.Agréé NF, cet appareil est facile à installer grâce à un système de raccordement dédié et une gamme d'accessoires de montage et de fixation.
•Les atouts de l'article:
L'offre de contacts auxilaires SD fait partie de la gamme complète de produits Prodis commercialisée par Schneider Electric, qui répond à toutes les architectures tertiaires.Ce contact auxiliaire est apte à fonctionner dans des ambiances humides et/ou polluées par des agents agressifs.
Il offre un degré de protection IP20 et la conformité à la norme EN/IEC 60947-5-1.Le montage s'effectue sur le rail DIN, il se raccorde avec un connecteur préfabriqué.
Solidaire du levier du disjoncteur, il reflète donc la position de ce dernier.
Il peut être relié à toute interface de visualisation, notamment le système Smartlink EL piloté via smartphone.Agréé NF, cet appareil est facile à installer grâce à un système de raccordement dédié et une gamme d'accessoires de montage et de fixation.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier