Schneider Electric - Acti9, iMNx declencheur a minimum de tension indep. tension alim. 220...240VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - déclencheur à sous-tension
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088025
Réf. Sonepar
01887008802
Réf. Fournisseur
A9A26969
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
déclencheur à sous-tension
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
0 A
tension assignée (Ue)
240 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A
Acti 9 - iMNx - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 220...240 VCA 50-60 Hz - Conforme à EN-IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm