Schneider Electric - Acti9 iTL+ - telerupteur silencieux - 1P 16A 230VCA - livre avec 1 intercalaire

Schneider Electric - Acti9 iTL+ - telerupteur silencieux - 1P 16A 230VCA - livre avec 1 intercalaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480376979

Réf. Sonepar

01887037697

Réf. Fournisseur

A9C15032

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de commutation assigné

16 A

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

43.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

tension de commande 1

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

tension de commande 2

0...0 V

fréquence de tension de commande 2

0...0 Hz

tension d’alimentation

250...250 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

2900 W

charge max. de lampe fluorescente

2900 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

2900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

2900 A

commande manuelle

Oui

Acti9 iTL+ - télérupteur électronique silencieux - 1P - 16A 230VCA - livré avec intercalaire - NF conformément à EN 669-2-2 - rail DIN largeur 2+1 pas de 9mm