Schneider Electric - Acti9 iDT40 CT - Contacteur a raccordement rapide - 25A 2P - 2O - 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489443658
Réf. Sonepar
01887944365
Réf. Fournisseur
A9C15187
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
50 mm
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 iDT40 CT - contacteur 25A 2P - 230V avec accessoire de raccordement rapide sur disjoncteur - contacts 2NF 25A AC-7A et 8,5A AC-7B - NF selon 60947-4 - rail DIN - largeur 2 pas de 9mm
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iDT40 CT, 2P 2NO, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau. Le contacteur iDT40 CT, 2P 2NO, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le contacteur Acti9 iDT40, 2P 2NO, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités, équipé avec des connexions préfabriquées permettant une association directe avec les disjoncteurs phase/neutre Acti9 iDT40. Les performances de cette gamme de contacteur Acti9 iDT40 CT répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.