Schneider Electric - Acti9, iATLc auxiliaire commande centralisee 24...240VCA, pour telerupteur iTL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480374883
Réf. Sonepar
01887037488
Réf. Fournisseur
A9C15404
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
contacteurs/relais
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
0 A
tension assignée (Ue)
240 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
32 A
Acti9 - iATLc auxiliaire commande centralisée 24...240VCA - pour télérupteur iTL - H81mmxL9mmxP69mm - blanc - IP20