Schneider Electric - Acti9 CDSs - delesteur mono 2 voies - 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné (contacts de commande) - 1 A
courant assigné - 5...90 A
courant de fonctionnement - 5...90 A
courant permanent max. - 90 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480376863
Réf. Sonepar
01887037686
Réf. Fournisseur
A9C15908
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant assigné (contacts de commande)
1 A
courant assigné
5...90 A
courant de fonctionnement
5...90 A
courant permanent max.
90 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
5
tension assignée (Ue)
230 V
temporisation max.
0 ms
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commutation max. (contacts de commande)
250 V
puissance de commutation (contacts de commande)
0 VA
durée de vie électrique (contacts de commande)
0 c (contacts)
durée de vie mécanique (contacts de commande)
0 c (contacts)
fréquence de démarrage électrique max.
0 c/h
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
67 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 CDSs - délesteur mono 2 voies - 230Vca - H77mmxL90mmxP60mm - blanc (RAL 9003) - 10 pas de 9 mm - support de montage : rail DIN symétrique 35 mm, mural, montage sur panneau