Schneider Electric - Acti9 iACTs - Auxiliaire de signalisation a distance - 1NO + 1NF - pour iCT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur de signal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088667
Réf. Sonepar
01887008866
Réf. Fournisseur
A9C15914
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
commutateur de signal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
contacteurs/relais
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
5 A
tension assignée (Ue)
240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
100 A
Cet auxiliaire de signalisation à distance 1NO + 1NF pour iCT, fonctionne en 24-240Vca avec un contact ouvert et un contact fermé. Dédié aux applications tertiaires et industriels, il se fixe sur le côté droit des Acti9 iCT.