Schneider Electric - Acti9 iACTp - Filtre antiparasite - 48-127Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - élément RC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...127 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
avec affichage LED - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480429699
Réf. Sonepar
01887042969
Réf. Fournisseur
A9C15918
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
élément RC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...127 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
48...127 V
Acti9, iACTp 48-127 Vac filtre antiparasite
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iACTp protège efficacement le contacteur ICT et les charges connectés. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN et se fixe sur le côté gauche des Acti9 iCT. Cet auxiliaire de protection contre la surtension iACTp, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Cet auxiliaire de signalisation Acti9 s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément avec le contacteur iCT ou sur des contacteurs concurrents en câblage filaire. Cette gamme d'auxiliaires Acti9 iACTp répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.