Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 63A - 2NO - 24Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480374807
Réf. Sonepar
01887037480
Réf. Fournisseur
A9C20162
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
63 A
tension d'actionnement assignée
24...24 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
7500 W
charge max. de lampe fluorescente
3850 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
5900 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
3500 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 20A AC-7A et 63A AC-7B, 24Vca.