Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NF - 230-240Vca - 50Hz

Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NF - 230-240Vca - 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480375095

Réf. Sonepar

01887037509

Réf. Fournisseur

A9C20736

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal

25 A

tension d'actionnement assignée

230...240 V

type de tension de fonctionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

tension de fonctionnement normale

250...250 V

catégorie d'utilisation

7

type de tension d'actionnement

AC

charge max. de lampe à incandescence

2850 W

charge max. de lampe fluorescente

1200 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1200 VA

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

43.5 mm

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Acti 9 - contacteur iCT - 2P - 2O - 25A AC-7A | 8.5 AC-7B - 250 V CA 50 Hz 1.2 W 250 V CA - 500V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - 100 commutations/jour - indicateur d'action - 230...240 V CA 50 Hz - 2 pas de 9 mm - blanc - 30dB

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iCT commande efficacement les circuits électriques. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN symétrique 35mm. Ce contacteur iCT, 2P 2NF, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur Acti9 iCT s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément dans le système Acti9 tout en s'appliquant aux installations heures creuses. Les performances de cette gamme de contacteurs Acti9 iCT répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.