Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 3P - 40A - 3NO - 230-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088612
Réf. Sonepar
01887008861
Réf. Fournisseur
A9C20843
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
40 A
tension d'actionnement assignée
220...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
10500 W
charge max. de lampe fluorescente
4800 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
7600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
4800 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tri est un dispositif de commande à distance. En version 3P 3NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 15A AC-7A et 40A AC-7B, 220-240Vca.