Description
Acti 9 - contacteur iCT - 4P - 4F - 15A AC-7B | 40A AC-7A - 400 V CA 50 Hz 2.1 W 400 V CA - 500V CA 50-60 Hz - contrôle à distance - 100 commutations-jour - indicateur d'action - 220...240 V CA 50 Hz - 6 pas de 9 mm - blanc - 30dB
•Les atouts de l'article:
L'iCT fait partie de la gamme Acti 9 de Schneider Electric.
Ce contacteur de calibre 40 A offre une fonction de contrôle des circuits électriques.
Convenant aux équipements professionnels et particuliers, à forte puissance (pompes de piscines, etc.), il garantit à vos clients leur tranquillité d'esprit à long terme en s’intégrant à un système modulaire basse tension complet.
Pour se prémunir des intrusions de corps étrangers, son enveloppe assure un degré de protection IP20, participant ainsi à la sécurisation de l’installation générale.Suivant les standards en vigueur, il se fixe sur le rail DIN du tableau électrique, à proximité de son disjoncteur et facilement raccordable aux appareils qu’il commande.
Le raccordement, en amont et en aval se fait via 4 contacts NO.Son design soigné, ses lignes épurées ainsi que sa couleur blanche, accordés à l’ensemble de la gamme Acti9, allient l’esthétique à son efficacité sans faille.
•Les atouts de l'article:
L'iCT fait partie de la gamme Acti 9 de Schneider Electric.
Ce contacteur de calibre 40 A offre une fonction de contrôle des circuits électriques.
Convenant aux équipements professionnels et particuliers, à forte puissance (pompes de piscines, etc.), il garantit à vos clients leur tranquillité d'esprit à long terme en s’intégrant à un système modulaire basse tension complet.
Pour se prémunir des intrusions de corps étrangers, son enveloppe assure un degré de protection IP20, participant ainsi à la sécurisation de l’installation générale.Suivant les standards en vigueur, il se fixe sur le rail DIN du tableau électrique, à proximité de son disjoncteur et facilement raccordable aux appareils qu’il commande.
Le raccordement, en amont et en aval se fait via 4 contacts NO.Son design soigné, ses lignes épurées ainsi que sa couleur blanche, accordés à l’ensemble de la gamme Acti9, allient l’esthétique à son efficacité sans faille.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier