Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 100A - 4NO - 220-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 100 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480375200
Réf. Sonepar
01887037520
Réf. Fournisseur
A9C20884
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
100 A
tension d'actionnement assignée
220...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
22500 W
charge max. de lampe fluorescente
11550 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
17700 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
10500 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
6
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tétra est un dispositif de commande à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 100A AC-7A, 220-240Vca.