Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur a commande manuelle - 4P - 40A - 4NO - 24Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480375262
Réf. Sonepar
01887037526
Réf. Fournisseur
A9C21144
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
40 A
tension d'actionnement assignée
24...24 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
15750 W
charge max. de lampe fluorescente
7200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
11400 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
7200 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur auxiliarisable à commande manuelle Acti9 iCT HC tétra est un contrôleur à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 40A AC-7A et 15A AC-7B, 24Vca, il est dédié aux heures creuses.