Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur a commande manuelle - 3P - 25A - 3NO - 220-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480375330
Réf. Sonepar
01887037533
Réf. Fournisseur
A9C21833
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
220...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
5700 W
charge max. de lampe fluorescente
2400 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
4800 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
2400 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur auxiliarisable à commande manuelle Acti9 iCT HC tri est un contrôleur à distance. En version 3P 3NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 220-240Vca, il est dédié aux heures creuses.