Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur a commande manuelle - 2P - 40A - 2NO - 220-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480096853
Réf. Sonepar
01887009685
Réf. Fournisseur
A9C21842
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
40 A
tension d'actionnement assignée
220...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
5250 W
charge max. de lampe fluorescente
2400 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
3800 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
2400 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce module de détection Arc Acti9 Vigi de calibre 40A 2P s'uilise sur les disjoncteurs iC60N-H-L et permet de protéger les installations contre les arcs parrallèles,série. Il est adapté à la tenion réseau 230Vac.