Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur a commande manuelle - 2P - 63A - 2NO - 220-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480096884
Réf. Sonepar
01887009688
Réf. Fournisseur
A9C21862
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
63 A
tension d'actionnement assignée
220...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
7500 W
charge max. de lampe fluorescente
3850 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
5900 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
3500 VA
curseur pour commutation manuelle
Oui
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur auxiliarisable à commande manuelle Acti9 iCT HC bi est un contrôleur à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Le courant assigné est 63A AC-7A et 20A AC-7B, 220-240Vca, il est dédié aux heures creuses.