Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 16A - 4NO - 24Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 16 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480096952
Réf. Sonepar
01887009695
Réf. Fournisseur
A9C22114
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
16 A
tension d'actionnement assignée
24...24 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
6000 W
charge max. de lampe fluorescente
2550 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
4500 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
2400 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - contacteur iCT - 4P - 4F - 16A AC-7A | 6A AC-7B - 400 V CA 50 Hz 1.6 W 400 V CA - 500V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - 100 commutations/jour - indicateur d'action - 24 V CA 50 Hz - 4 pas de 9 mm - blanc - 30dB
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iCT commande efficacement les circuits électriques. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN symétrique 35mm. Ce contacteur iCT, 4P 4NO, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur Acti9 iCT s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément dans le système Acti9 tout en s'appliquant aux installations heures creuses. Les performances de cette gamme de contacteurs Acti9 iCT répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.