Schneider Electric - Acti9 iDT40 CT - Contacteur tete de grp 3P+N 40A AC7a - 4NO - 230-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 230...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489737177
Réf. Sonepar
01887973717
Réf. Fournisseur
A9C24740
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
40 A
tension d'actionnement assignée
230...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
220...240 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
15750 W
charge max. de lampe fluorescente
7200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
11400 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
7200 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur de la gamme Acti9 iDT40 CT est un contrôleur à distance en version 3P+N 40A 400Vca, 4 contacts NO. Son courant assigné est 40A AC-7A et 15A AC-7B, il s'installe sur rail DIN.