Schneider Electric - Acti9, iTL telerupteur 16A 1NO 24VCA 12VCC 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088971
Réf. Sonepar
01887008897
Réf. Fournisseur
A9C30111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
24...24 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
12...12 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
tension d’alimentation
24...250 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
1600 W
charge max. de lampe fluorescente
1300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
900 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
commande manuelle
Oui
Acti 9 - télérupteur standard iTL - 1P - 1F - 16A - 250VCA 50-60Hz - 60dB - Commutations 100-jour-5-minute - Impulsion 50 ms 1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 12VCC - 24VCA 50-60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF