• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9C30812 - ITL 16A 2NO 240VCA 110VCC

  • ACTI9 ITL16A 2NO 230/240VAC 50-60HZ 110V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9C30812
    • Référence Sonepar : 01887008899
    • EAN : 3606480088995
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Acti 9 - télérupteur standard iTL - 2P - 2F - 16A - 250VCA 50-60Hz - 60dB - Commutations 100-jour|5-minute - Impulsion 50 ms…1 s - Cde à dist. BP lum. 3mA - Circuit cde 110VCC | 230...240VCA 50-60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF

•Les atouts de l'article:

L'iTL fait partie de la gamme Acti 9 de Schneider Electric.
Ce télérupteur de calibre 16 A offre une fonction de commande des circuits électriques.
Convenant aux équipements professionnels et particuliers, il garantit à vos clients leur tranquillité d'esprit en s’intégrant à un système modulaire basse tension complet.
Excluant les intrusions de corps étrangers, son enveloppe assure un degré de protection IP20 (IP40 au sein d’une enveloppe), participant ainsi à la sécurisation de l’installation générale.Suivant les standards en vigueur, il se fixe sur le rail DIN du tableau électrique, à proximité de son disjoncteur et facilement raccordable aux appareils qu’il commande.
Le raccordement, se fait via 2 contacts NO.
Ce télérupteur transmet les impulsions reçus par des accessoires distants vers le système dont il commande la mise sous ou hors tension..Son design soigné, ses lignes épurées ainsi que sa couleur blanche, accordés à l’ensemble de la gamme Acti9, allient l’esthétique à son efficacité sans faille.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver