Schneider Electric - Acti9, iTLc telerupteur a commande centralisee16A 1NO 230...240VCA 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480092077
Réf. Sonepar
01887009217
Réf. Fournisseur
A9C33811
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
mécanique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
240...240 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
0...0 V
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
tension d’alimentation
24...250 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
1600 W
charge max. de lampe fluorescente
1300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
900 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
commande manuelle
Oui
Acti 9 - télérupteur à commande centralisée iTLc -1P -1F -16A -250VCA 50-60Hz - 60dB - Commutations 100-jour-5-minute - Impulsion 50 ms 1 s - Cde à distance bouton-poussoir - Circuit cde 230...240VCA 50-60Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - NF