Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60N disjonct. a commande integree interface Ti24 40A 2P courbe

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • largeur en nombre de modules - 4.5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480455469

Réf. Sonepar

01887045546

Réf. Fournisseur

A9C61240

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

B

pôle neutre sectionné simultanément

Non

largeur en nombre de modules

4.5

tension assignée (Ue)

415 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 60898

0 kA

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)

10 kA

type de tension

AC

classe de limitation d'énergie (I²t)

0

fréquence

50...60 Hz

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

profondeur d'encastrement

44.5 mm

dispositifs auxiliaires montés en usine

actionnement à distance

courant de commutation assigné dispositif auxiliaire

1 A

tension assignée contact auxiliaire

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire

AC

indice de protection (IP)

IP20

Acti 9 - Reflex iC60N - disjoncteur à commande intégrée avec interface Ti24 - courbe B - 2P - 40A - Icu (pouvoir de coupure) : 10 kA à 380...415 VCA - 20 kA à 220...240 VCA 50-60 Hz conforme à EN-IEC 60947-2 - 9 pas de 9 mm