Schneider Electric - Acti9, RCA telecommande pour disj iC60 3P, 4P avec interface Ti24 230VCA 50Hz

Schneider Electric - Acti9, RCA telecommande pour disj iC60 3P, 4P avec interface Ti24 230VCA 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif auxiliaire - actionnement à distance

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • montage d'appareils - disjoncteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480097973

Réf. Sonepar

01887009810

Réf. Fournisseur

A9C70124

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dispositif auxiliaire

actionnement à distance

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

montage d'appareils

disjoncteur

monté en usine

Non

largeur en nombre de modules

3.5

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

courant de commutation assigné

0 A

tension assignée (Ue)

230 V

type de tension d'actionnement

AC

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

63 A

Acti9 - RCA - télécommande pour disj iC60 3P, 4P avec interface Ti24 230VCA 50Hz - IP20, IP40 - H93mmxL63mmxP75,5mm - 7 pas 9mm - commande : contrôle à distance ordre impulsionnel et ordre maintenu 230 V CA 50-60 Hz, TI24 maintenu 24 V CC