Schneider Electric - Acti9, ARA iC60 automatisme de rearmement pr disjoncteur 1P 1P+N 2P 230VCA 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - connecteur d'entrée à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480097980
Réf. Sonepar
01887009811
Réf. Fournisseur
A9C70132
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
connecteur d'entrée à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
3.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
0 A
tension assignée (Ue)
230 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
2
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A
Acti9 - ARA iC60 automatisme de réarmement pour disjoncteur 1P 1P+N 2P 230VCA 50Hz - H93mmxL63mmxP75,5mm - 2 OF contacts sans tension - tension circuit de signalisation : 24 V 10 mA CA-CC, 230 V 1 A CA - tension d'isolement : 400V