Schneider Electric - Acti9, ARA iID automatisme de rearmement pour inter differentiel 2P 230VCA 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif auxiliaire - connecteur d'entrée à distance

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - commutateur FI/LS

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480098024

Réf. Sonepar

01887009818

Réf. Fournisseur

A9C70342

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dispositif auxiliaire

connecteur d'entrée à distance

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

montage d'appareils

commutateur FI/LS

monté en usine

Non

largeur en nombre de modules

3.5

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

courant de commutation assigné

0 A

tension assignée (Ue)

230 V

type de tension d'actionnement

AC

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)

2

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

100 A

Acti9 - ARA iID automatisme de réarmement pour inter différentiel 2P 230VCA 50Hz - H93mmxL63mmxP75,5mm - 2 OF contacts sans tension - tension circuit de signalisation : 24 V 10 mA CA-CC, 230 V 1 A CA - tension d'isolement : 400V