Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - Disjoncteur diff. 400Vca - 4P 32A 300mA - CrbC - 6kA - Type A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481157799
Réf. Sonepar
01887115779
Réf. Fournisseur
A9D55432
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles protégés
4
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
1
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
avec dispositif de verrouillage
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
45 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
Acti9 iC60 RCBO - disjoncteur differentiel - 4P - 32A - 300mA - C - 6kA - typeAC
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iC60 RCBO 4P 32A protège contre les court-circuit et les surcharges pour les bâtiments tertiaires et industriels. D'une largeur de 8 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur différentiel Acti9 iC60 RCBO est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (3 ou 18 disjoncteurs). Le disjoncteur diff Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iC60 RCBO répond aux normes NF EN 60947-2 et 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.