Schneider Electric - Acti9 iDD40N - Disjoncteur dif. - 3P+N 20A - Crb C - 6000A-10kA - 30mA Type AC

Schneider Electric - Acti9 iDD40N - Disjoncteur dif. - 3P+N 20A - Crb C - 6000A-10kA - 30mA Type AC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481382702

Réf. Sonepar

01887138270

Réf. Fournisseur

A9DA3720

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles protégés

3

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

AC

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

4

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

6 kA

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

6 kA

caractéristique de déconnexion

non retardé

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

fréquence

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

avec dispositif de verrouillage

Oui

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

température ambiante en fonctionnement

-5...60 °C

largeur en nombre de modules

5

profondeur d'encastrement

44 mm

montage encastré

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

indice de protection (IP)

IP20

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

section de raccordement cable souple

1...10 mm²

Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 6000A/10kA 30mA type AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 10kA Icu selon à IEC 60947-2 - 400…415 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 12 pas de 9mm

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iDD40N, 3P+N 20A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits. Il assure la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 10 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en position "départ". Le disjoncteur différentiel Acti9 iDD40N, 3P+N 20A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40, 3P+N 20A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iDD40N répond aux normes NF EN 61009-2-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs diffs Acti9 iDD40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.