Schneider Electric - Acti9 iDD40K - Disjoncteur dif - 1P+N - 20A - Crb C 4500A-4,5kA - 30mA Type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481382207
Réf. Sonepar
01887138220
Réf. Fournisseur
A9DK1620
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
4.5 kA
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
4.5 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
4.5 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
avec dispositif de verrouillage
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-5...60 °C
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
44 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
section de raccordement cable souple
1...10 mm²
Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 1P+N C 20A 4500A/4,5A 30mA type AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 4,5 kA Icu selon à IEC 60947-2 - 230…240 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 8 pas de 9mm
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iDD40K, 1P+N 20A Courbe C, offre une protection contre les courants de court-circuit de surcharge. Monté sur rail DIN en position "départ" (largeur 4 pas de 9mm), il assure aussi la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. Le disjoncteur différentiel iDD40K 1P+N 20A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40K, 1P+N 20A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de ce disjoncteur différentiel Acti9 iDT40K répondent aux normes NF EN 60898-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.