Schneider Electric - Acti9, iCMD commutateur rotatif 4 directions 10A 415VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480376993
Réf. Sonepar
01887037699
Réf. Fournisseur
A9E15121
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
commutateur de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre de pôles
2
tension assignée (Ue)
415 V
tension assignée min.
0 V
pouvoir de coupure nominal
0 kA
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
75 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
autre
Acti9 - iCMD commutateur rotatif 4 directions 10A 415VCA - H60mmxL36mmxP75mm - IP20 - blanc - pour commande de circuit électrique - montage sur rail DIN - 1F-O