Schneider Electric - Acti9, iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480377310
Réf. Sonepar
01887037731
Réf. Fournisseur
A9E15535
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
mécanique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
65.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
tension de commande 1
230...240 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
0...0 V
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
2300 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
Acti9 - iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O-F - H88mmxL18mmxP70mm - IP20 - installation fixe - montage sur rail DIN 35mm