Schneider Electric - Acti9, RTL, relais temporise clignoteur 1OF 24...240VCA 24VCC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - multifonction
courant de commutation nominal à 250 V CA - 21 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0.1...100
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480377457
Réf. Sonepar
01887037745
Réf. Fournisseur
A9E16069
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
multifonction
courant de commutation nominal à 250 V CA
21 A
1ère unité de plage temporelle
secondes/heures
1ère plage temporelle
0.1...100
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
type d'actionnement
analogique avec fonctions multiples
2e unité de plage temporelle
secondes/heures
2e plage temporelle
0.1...100
hauteur d'encastrement
81 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de commutateurs
1
tension de commande 1
24...240 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
24...24 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
tension d’alimentation
24...240 V
type de tension d’alimentation
AC
puissance de commutation des lampes à incandescence
0 W
puissance de commutation des lampes fluorescentes DUO
0 VA
puissance de commutation des lampes fluorescentes parallèles
0 VA
puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives
0 VA
Acti9 - RTL, relais temporisé clignoteur 1OF 24...240VCA 24VCC - H93mmxL18mmxP72mm - temporisation mise sous-hors tension de charge(temps différé façon répétée-clignoteur) - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20