Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NO 20A 230VCA

Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NO 20A 230VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - gris

  • couleur de la calotte - gris

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480088247

Réf. Sonepar

01887008824

Réf. Fournisseur

A9E18032

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton

gris

couleur de la calotte

gris

courant de commutation

20 A

tension de commutation

250 V

type de tension

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec voyant indicateur

Non

puissance de la lampe max.

0 W

tension de lampe

0...0 V

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

50 mm

indice de protection (IP)

IP20

Acti9 - iPB bouton-poussoir simple gris 1 NO 20A 230VCA - H82mmxL18mmxP71mm - 2 pas de 9mm - montage : rail DIN 35mm