Schneider Electric - Acti9, iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V

Schneider Electric - Acti9, iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - va-et-vient

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480088476

Réf. Sonepar

01887008847

Réf. Fournisseur

A9E18070

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation

va-et-vient

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

nombre de pôles

1

tension assignée (Ue)

250 V

tension assignée min.

230 V

pouvoir de coupure nominal

0 kA

résistance de court-circuit (Icw)

0 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

blanc

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

75 mm

indice de protection (IP)

IP40

impression/marquage

sans

Acti9 - iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V - H82mmxL18mmxP75mm - commande de circuit électrique - 250 V CA 50-60 Hz - commande par maneton 2 positions