Schneider Electric - Acti9, iSSW commutateur 3 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088506
Réf. Sonepar
01887008850
Réf. Fournisseur
A9E18073
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles
2
tension assignée (Ue)
250 V
tension assignée min.
250 V
pouvoir de coupure nominal
0 kA
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
75 mm
indice de protection (IP)
IP40
impression/marquage
sans
Acti9 - iSSW commutateur 3 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V - H82mmxL18mmxP75mm - commande de circuit électrique - 250 V CA 50-60 Hz - commande par maneton 3 positions