Schneider Electric - Acti9, iIL voyant lumineux double vert-rouge 12...48VCA-CC

Schneider Electric - Acti9, iIL voyant lumineux double vert-rouge 12...48VCA-CC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - autre

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480088469

Réf. Sonepar

01887008854

Réf. Fournisseur

A9E18335

Réf. Commerciale

Schneider Electric

source lumineuse

LED

couleur de la calotte

autre

type de tension

AC/DC

tension assignée (Ue)

48 V

largeur en nombre de modules

1

culot de lampe

autre

puissance de la lampe max.

0.6 W

profondeur d'encastrement

69.5 mm

indice de protection (IP)

IP2X

Acti9 - iIL voyant lumineux double vert-rouge 12...48VCA-CC - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,6 W) - IP2, IPxx B