Schneider Electric - Acti9, iRCP relais de controle de phase 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 0.15...10 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480377495
Réf. Sonepar
01887037749
Réf. Fournisseur
A9E21180
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction surveillance d'ordre de phase
Oui
plage de mesure de la tension
0.15...10 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
400...400 V
fonction détection d'erreurs de phase
Oui
fonction détection de sous-tension
Non
fonction détection de surtension
Non
fonction détection d'asymétrie
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
0.3 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
36 mm
hauteur
88.1 mm
profondeur
65 mm
Acti9 - iRCP relais de contrôle de phase 400V - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F-O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - DEL rouge pour défaut (pertes ou inversions de phase) - DEL verte de mise sous tension