Schneider Electric - Acti9, iRCI relais de controle d'intensite 0,15 1,5A ou 1 10A

Schneider Electric - Acti9, iRCI relais de controle d'intensite 0,15 1,5A ou 1 10A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • plage de mesure du courant - 0.15...10 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480377501

Réf. Sonepar

01887037750

Réf. Fournisseur

A9E21181

Réf. Commerciale

Schneider Electric

sous-intensité de courant monophasée possible

Oui

surintensité de courant monophasée possible

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

plage de mesure du courant

0.15...10 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec pinces amovibles

Non

sous-intensité de courant triphasée possible

Non

surintensité de courant triphasée possible

Non

fenêtre monophasée possible

Oui

fenêtre triphasée possible

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant

Oui

fonction fenêtre de courant continu

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

type de tension d'actionnement

AC

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

10 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

0.1 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

transformateur de mesure de courant externe

Non

largeur

36 mm

hauteur

88.1 mm

profondeur

67 mm

Acti9 - iRCI relais de contrôle d'intensité 0,15 1,5A ou 1 10A - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F-O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - IP20