Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 1P - 4A - Courbe C - 230Vca - 6000A-50kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.63 kg CO2
EAN
3606480080258
Réf. Sonepar
01887008039
Réf. Fournisseur
A9F74104
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
1
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
0 kA
profondeur d'encastrement
44.5 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
type de tension
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
0 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
35...70 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
Acti 9 - disjoncteur iC60N - 1P - 4A - Courbe C - PdC 50 kA - 220...240 VCA | 6000 A - 230 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - NF - Larg. 2 pas de 9 mm
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iC60N 1P 4A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60N, 1P 4A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60N répond aux normes NF EN 60947-2 et 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.