• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9F74202 - IC60N DISJ 2P 2A COURBE C

  • Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe C
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9F74202
    • Référence Sonepar : 01887008042
    • EAN : 3606480080371
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - disjoncteur iC60N - 2P - 2A - Courbe C - PdC 25 kA - 440 VCA 50 kA - 220...240 VCA 50 kA - 380...415 VCA 6000 A - 400 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - NF - Larg.
4 pas de 9 mm

•Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur modulaire Acti9 iC60N de chez Schneider Electric opère une protection 2P grâce à un déclencheur magnéto-thermique.
La protection assurée est optimale, grâce à un déclenchement selon la courbe C.
Ces caractéristiques lui confèrent la conformité aux principales normes IEC pour la protection électrique.
De fait, ce produit convient aussi bien à de l’équipement particulier qu’industriel.Ce disjoncteur d’un calibre 2A peut donc convenir à toutes sortes d’installations en fonction des appareillages à surveiller.
De plus il est disponible selon les deux type AC ou Asi.Ce disjoncteur présente une durée de vie accrue grâce à une excellente tenue aux surtensions.
De plus, son utilisation est aisée grâce à une connexion rapide sans vissage.Le sectionnement se fait grâce à une pièce solidaire des pôles, garantissant un travail sécurisé sur le circuit aval.Pour un moindre impact sur l’activité, la technologie de la fenêtre Visi-Trip permet un diagnostic immédiat (cause, localisation).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver