Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 3P - 2A - Courbe C - 400Vca - 6000A-50kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480080364
Réf. Sonepar
01887008047
Réf. Fournisseur
A9F74302
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
6 kA
profondeur d'encastrement
44.5 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
type de tension
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
50 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
35...70 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 3P 2A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit est de 6000A (EN 60898-1) et de 50kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.