Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 25A - Courbe C - 400Vca - 6000A-10kA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 8.718 kg CO2

EAN

3606480094156

Réf. Sonepar

01887009424

Réf. Fournisseur

A9F77225

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

2

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

6 kA

profondeur d'encastrement

44.5 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

6 kA

type de tension

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

10 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

2

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-35...70 °C

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 25A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.