• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9F77450 - IC60N DISJ 4P 50A COURB C

  • ACTI9 IC60N 4P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9F77450
    • Référence Sonepar : 01887009465
    • EAN : 3606480094361
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Acti 9 - disjoncteur iC60N - 4P - 50A - Courbe C - PdC 10 kA - 380...415 VCA | 10 kA - <= 250 V CC | 20 kA - 220...240 VCA | 6000 A - 400 VCA | 6 kA - 440 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - NF - Larg. 8 pas de 9 mm

•Les atouts de l'article:

Schneider Electric fabrique un disjoncteur élégant, le Acti9 iC60N.
Il opère une protection 4P par déclencheur magnéto-thermique.
Ces caractéristiques lui confèrent la conformité aux principales normes IEC pour la protection électrique.Son calibre 50A et sa courbe de déclenchement C font que cet appareil convient aux installations privées comme tertiaires, ou des petites industries, selon le type d'installation à protéger.
En fonction de celle-ci, on peut aussi choisir entre les types AC ou Asi.Sa durée de vie d’au moins 20 000 cycles, de par sa tenue aux surtensions, est gage de fiabilité, de longévité et d’économie sur le cycle de vie.Une pièce solidaire des pôles permet la disjonction physique des conducteurs, garantissant un travail sécurisé sur le circuit aval.Sa fenêtre Visi-Trip ainsi que le système VisiSafe garantissent une intervention rapide, avec un impact moindre sur l’activité.Enfin, sa connexion rapide sans visserie rend sa pose et sa maintenance très aisée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver