Schneider Electric - Acti9, iC60L disjoncteur a declenchement instantane courbe MA 3P 12,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 12.5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480085833
Réf. Sonepar
01887008583
Réf. Fournisseur
A9F90382
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
12.5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
MA
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
15 kA
profondeur d'encastrement
44.5 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
15 kA
type de tension
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
40 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
20 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
35...70 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
Acti 9 - disjoncteur iC60L - 3P - 12.5 - MA - PdC 15 kA - 440 VCA - 20 kA - 380...415 VCA - 40 kA - 220...240 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 6 pas de 9 mm