Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 0
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.2 kV
mode de pose - sur élément de base
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480506628
Réf. Sonepar
01887050666
Réf. Fournisseur
A9L08102
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
0
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.2 kV
mode de pose
sur élément de base
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
350 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
400 V
niveau de protection L-N
1.2 kV
niveau de protection N-PE
0 kV
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Cet accessoire iPRD C8 est une cartouche de rechange pour parafoudre iPRD8r-iPRD8 de type 3. D'une largeur de 18mm, son courant de décharge maximum est de 8kA et courant nominal de 2,5kA.